MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 10 mikron, Buna Seal


filtre
Kollapstrykk: 145 , Sprekketrykk: 145 PSI , Filter media: Wire Mesh , Filtervurdering: 10 , flyt: Innsiden ut , Strømretning: Innsiden ut , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 10 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellBunn -IDBunn ODFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0427418
0.331 "2.835 "123 kvm Tommer5.9 "1.772 "2.835 "416NOK
RFQ
B
MF0600626
0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "496NOK
RFQ
B
MF0427321
0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "496NOK
RFQ
B
MF0427322
0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "496NOK
RFQ
A
MF0600650
0.331 "2.835 "123 kvm Tommer5.9 "1.772 "2.835 "416NOK
RFQ
C
MF0427750
0.409 "4.173 "558 kvm Tommer18.3mm2.835 "4.173 "2 430 NOK
RFQ
D
MF0600752
0.409 "4.173 "311 kvm Tommer10.232.835 "4.173 "1 880 NOK
RFQ
D
MF0427672
0.409 "4.173 "311 kvm Tommer10.23 "2.835 "4.173 "1 880 NOK
RFQ
E
MF0428039
0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "2 295 NOK
RFQ
C
MF0427749
0.409 "4.173 "558 kvm Tommer18.3 "2.835 "4.173 "2 430 NOK
RFQ
C
MF0600789
0.409 "4.173 "558 kvm Tommer18.3 "2.835 "4.173 "2 430 NOK
RFQ
E
MF0600932
0.409 "4.961 "-18.89 "3.622 "4.961 "2 295 NOK
RFQ
F
MF0428393
0.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "5 589 NOK
RFQ
F
MF0601133
0.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "5 589 NOK
RFQ
F
MF0428392
0.559 "7.953 "-32.48 "6.181 "7.953 "5 589 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?