HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vanntette pinne- og hylskontakter, 2 -polet, 125V, gul


filtre
Body Material: Zytel 801 nylon , Farge: Gul , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Cord , Antall dirigenter: 3 , Antall poler: 2 , Antall ledninger: 3 , Fase: 1 , Temperaturspenn: 75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt , Spenning: 125 , Spenningsvurdering: 125 VAC
StilModellampsDirigentstørrelseKarakterMaterialetypenPris (eks. mva)
A
Hbl320c4w.
20# 14 - # 10 AWG20 AIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandigKvinnelig kontaktkropp3 864 NOK
A
Hbl330c4w.
30# 12 - # 8 AWG30 AIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbrukConnector5 761 NOK
A
Hbl360c4w.
60# 8 - # 2 AWG60 A--8 912 NOK
A
Hbl3100c4w.
100# 3 - # 1/0 AWG100 AIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbrukConnector12 224 NOK

Vanntette pinne- og hylskontakter, 2 -polet, 125V, gul

Hubbell Wiring Device-Kellems pin & sleeve-koblinger er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjon eller bevegelse i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse vanntette hunnkontaktene har PBT-hus med neoprenforsegling for slagfasthet og holdbarhet. De har et selvlukkende deksel som er korrosjonsbestandig. Velg fra et bredt utvalg av disse gulfargede 125V-kontaktene, tilgjengelig i strømstyrker på 20, 30, 60 og 100A.
Raptor Supplies tilbyr også 250V pinne- og hylsekontakter for bruk ved tung belastning som krever spenning på 220 - 240V.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?