Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL320C4W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AE7LJM 5Z932

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 125 VAC, 2-polet, gul

På lager
Vare: AE7LJM Modell: HBL320C4WKryssreferanse: 5Z932
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
3 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 14 - # 10 AWG
Karakter20 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeIkke-metallisk, vanntett og misbruksbestandig
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
typenKvinnelig kontaktkropp
Spenning125
Spenningsverdier125 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDirigentstørrelseKarakterMaterialetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3100C4W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 100 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AB3TNE 1VCH9 Hbl3100c4w.100# 3 - # 1/0 AWG100 AIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbrukConnector12 224 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL330C4W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 30 A, 125 VAC, 2-polet, gul | AB3TNR 1VCK2 Hbl330c4w.30# 12 - # 8 AWG30 AIkke-metallisk, Zytel 101 Nylon, vanntett og motstandsdyktig mot misbrukConnector5 761 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL360C4W Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 60 A, 125 VAC, 2 Pol, Gul | AC8QLP 3D718 Hbl360c4w.60# 8 - # 2 AWG60 A--8 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C4W Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 20 A, 125 VAC, 2-polet, gul
3 864 NOK / enhet