SHARPE VALVES Rustfritt stål pneumatisk aktivert kuleventil


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: aktiverte , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Innløpstrykk: 145 psi , Maks. Press: 1500 psi WOG, 100 psi Steam , Monter: Direkte , Drift: Dobbelt fungerende , Havn: Full , Nødvendig trykk: 40 psi , Forseglingsmateriale: TFE , Setemateriale: PTFE-TFM , Stammateriale: 316 rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 300 grader F , Ventilstruktur: To biter
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A
SVSER124121
1.25 "13 614 NOK
A
SVSER124117
3 / 8 "10 839 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?