Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER SVSER124117 Kuleventil pneumatisk aktivert rustfritt stål 3/8 tommer | AD2CBV 3MRE7

SHARPE VALVES SVSER124117 Kuleventil pneumatisk aktivert rustfritt stål 3/8 tommer

På lager
Vare: AD2CBV Modell: SVSER124117Kryssreferanse: 3MRE7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk145 psi
Maks. Press1500 psi WOG, 100 psi Steam
MonterDirekte
OperasjonDobbelt fungerende
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
Nødvendig trykk40 psi
Forsegl materialeTFE
SetematerialePTFE-TFM
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område0 grader til 300 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
SHARPE VENTILER SVSER124121 Kuleventil pneumatisk aktivert rustfritt stål 1 1/4in | AD2CFN 3MRU5 SVSER1241211.25 "14 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES SVSER124117 Kuleventil pneumatisk aktivert rustfritt stål 3/8 tommer
11 726 NOK / enhet