DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5 | AC2VBC

DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5

På lager
Vare: AC2VBC Modell: 2N925

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeHøyeffektive
Frame56
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning1.5-1.5/0.75
HP1/3
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1140
Nominell effektivitet72.5%
Antall hastigheter1
Total lengde12 5 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)28.7
HS kode8501514040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmformer vurdertEffektivitetsgruppeFrameLengde Mindre akselMotordesignMotorens monteringsposisjonMotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
DAYTON 10C897 Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 Eff 67.3 | AA2BLZ 10C897JaEnergieffektiv4811.125 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone5 987 NOK
DAYTON 10C899 Motor 3 Fas 3/4hk 1725 208-230/460 Eff 73.6 | AA2BMA 10C899JaEnergieffektiv4811.25 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone6 901 NOK
DAYTON 10C901 Motor 3 Fas 1/2hk 3450 208-230/460 Eff 71.0 | AA2BMB 10C901JaEnergieffektiv4810 1 / 16 "3-faseHorisontal eller vertikal aksel nedFlatenone3 768 NOK
DAYTON 11W365 Motor 3 Fas 1/4hk 1750 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCB 11W365--56C8 11 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone4 161 NOK
DAYTON 11W368 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 68.0 | AA3VCC 11W368--56C10.25 "3-faseHele vinkelenTastetnone4 122 NOK
DAYTON 11W369 Motor 3 Fas 1.5hk 1170 208-230/460v Eff 87.5 | AA3VCD 11W369-NEMA Premium (R)143TC / 145TC13 15 / 16 "3-faseHele vinkelenTastetnone10 858 NOK
DAYTON 1K057 generell motor karbonstål Tefc 1/6 Hk 1725 Rpm 42cz | AA9ZJM 1K057--42CZ8 6 / 16 "Kondensator-startHele vinkelenTastetnone6 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2N925 Motor 3 Fas 1/3hk 1140 208-230/460 Eff 76.5
6 034 NOK / enhet