Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE B600 løftemagnet 300 Lb Flat Steel Cap | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE B600 Løftemagnet 300 Lb flat stålhette

På lager
Vare: AC3EBA Modell: B600Kryssreferanse: 2RVA6
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
5 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk arkbehandler
HåndtakstypeD-håndtak
Magnethøyde1.375 "
Magnetlengde6.125 "
MagnetmaterialeKeramisk
Magnetbredde7.25 "
Maks. Varmebestandig temp.300 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.74
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

MAG-MATE B600 løftemagnet er ideell for å løfte, skyve og flytte jernholdige plater i produksjonsanlegg.

Egenskaper:

  • MAG-MATE B600 løftemagnet letter materialhåndtering og beskytter arbeidere mot skader.
  • Den har et løftehåndtak av D-type uten skader for enkel betjening.
  • Denne magneten kan håndtere både vertikale og horisontale ark opp til 300 lb.

Standarder og godkjenninger:

  • SOM MEG
  • RoHS
  • REACH

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan denne magneten håndtere vertikale plater?

A. MAG-MATE B600 løftemagnet kan holde både vertikale og horisontale ark.

Q. Kan denne magneten håndtere høye temperaturer?

A. Denne magneten kan håndtere temperaturer opp til 300 grader F.

Sp. Hvordan sikre lang levetid for denne løfteren?

A.

  • Oppbevar alltid denne magnetiske enheten i Av-posisjon.
  • Unngå bruk under vann eller farlige miljøer.
  • Hold bunnflaten fri for smuss og rusk.

Produktvarianter

ProduktModellMagnetbreddePris
MAG-MATE B100 Løftemagnet 50 Lb flat stålhette | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "2 705 NOK
MAG-MATE B250 løftemagnet 125 Lb Flat Steel Cap | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "3 883 NOK
MAG-MATE B400 løftemagnet 200 Lb Flat Steel Cap | AC3EAZ 2RVA5 B4007.25 "4 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE B600 Løftemagnet 300 Lb flat stålhette
5 356 NOK / enhet