BLICKLE LRA-TPA-serien, svingbart hjul


filtre
Bremsetype: Total-Lock , Caster Load Rating Range: 0 til 299 lb. , Styrehjul Materiale: Termoplastisk gummi , Kjernefarge: Grå , Kjernemateriale: polypropylen , Rammefinish: Sink belagt , Monteringsbolt Dia.: 13 / 32 " , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: 7/16 "bolthull , stammetype: Hul Kingpin , Hjulfarge: Grå , Hjulmateriale: Termoplastisk gummi
StilModellSakLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
LRA-TPA 75G
Hul Kingpin Swivel Caster165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"176NOK
B
LRA-TPA 50K-FK
Hul Kingpin Swivel Caster110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPresisjonsball2"3 / 4 "190NOK
B
LRA-TPA 75K-FK
Hul Kingpin Swivel Caster165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPresisjonsball3"1"275NOK
A
LRA-TPA 50G
Hul Kingpin Swivel Caster110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanlig boring2"3 / 4 "142NOK
A
LRA-TPA 100G
Hul Kingpin Swivel Caster154 lb.4.5 "TPA 100 / 8GVanlig boring4"1"241NOK
C
LRA-TPA 50K-FI-FK
Hul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPresisjonsball2"3 / 4 "270NOK
D
LRA-TPA 50G-FI
Hul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanlig boring2"3 / 4 "201NOK
D
LRA-TPA 75G-FI
Hul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"241NOK
D
LRA-TPA 100G-FI
Hul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock154 lb.4.5 "TPA 100 / 8GVanlig boring4"1"308NOK
C
LRA-TPA 75K-FI-FK
Hul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPresisjonsball3"1"320NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?