Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LRA-TPA 50G hul kingpin dreiehjul 2 tommer 110 Lb | AB6VRK 22M977

BLICKLE LRA-TPA 50G hul kingpin svinghjul 2 tommer 110 Lb

På lager
Vare: AB6VRK Modell: LRA-TPA 50GKryssreferanse: 22M977
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolypropylen
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering110 lb.
Monteringsbolt Dia.13 / 32 "
Antall hjul1
Total høyde2.75 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulTPA 50 / 8G
Stengel Dia.7/16 "bolthull
Stammehull Dia.7 / 16 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerVanlig boring
HjulfargeGrå
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakLastevurderingTotal høydeErstatningshjulHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris
BLICKLE LRA-TPA 50G-FI hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb | AB6VRL 22M978 LRA-TPA 50G-FIHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 8GVanlig boring2"3 / 4 "201NOK
BLICKLE LRA-TPA 50K-FK hule kongepinne svingbare hjul 2 tommer 110 Lb | AB6VRM 22M979 LRA-TPA 50K-FKHul Kingpin Swivel Caster110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPresisjonsball2"3 / 4 "190NOK
BLICKLE LRA-TPA 50K-FI-FK svingbare hjul, hul kongepinne, 2-tommers hjuldiameter, 110 lb | AB6VRN 22M980 LRA-TPA 50K-FI-FKHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock110 lb.2.75 "TPA 50 / 6K-FKPresisjonsball2"3 / 4 "270NOK
BLICKLE LRA-TPA 75G hul kingpin dreibart hjul 3 tommer 165 Lb | AB6VRP 22M981 LRA-TPA 75GHul Kingpin Swivel Caster165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"176NOK
BLICKLE LRA-TPA 75G-FI hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb | AB6VRQ 22M982 LRA-TPA 75G-FIHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 8GVanlig boring3"1"241NOK
BLICKLE LRA-TPA 75K-FK hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb | AB6VRR 22M983 LRA-TPA 75K-FKHul Kingpin Swivel Caster165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPresisjonsball3"1"275NOK
BLICKLE LRA-TPA 75K-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 3 tommer 165 Lb | AB6VRT 22M984 LRA-TPA 75K-FI-FKHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock165 lb.3.875 "TPA 75 / 6K-FKPresisjonsball3"1"320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LRA-TPA 50G hul kingpin svinghjul 2 tommer 110 Lb
142NOK / enhet