CHERNE T-håndtak gripeplugger med bypass


Cherne T-håndtak gripeplugger m/ bypass kommer med et sinkbelagt stålhåndtak og har en aluminiumskropp. De har en kjemikaliebestandig neopren O-ring, noe som gjør dem egnet for langsiktige plug- eller bypass-applikasjoner.

filtre
Materiale: Aluminum , Type: Mekanisk
StilModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengde(M) NPT-størrelse (in.)Pris (eks. mva)
A
272949
6"5.7 "til 6.3"10 psi/40 fot.9.7 "1/44 311 NOK
A
272957
8"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/44 888 NOK
A
272965
10 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/46 373 NOK
A
272973
12 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/47 233 NOK
A
272981
15 "14.8 "til 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/49 270 NOK
A
272998
18 "17.7 "til 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/412 853 NOK

Egenskaper

  • Cherne T-håndtak gripeplugger har en kraftig aluminiumskropp og sinkbelagt stål T-håndtak.
  • Disse pluggene har en kjemikaliebestandig neopren O-ring for slitestyrke.
  • 6 og 12 tommers plugger er egnet for betong, leire, SDR 26 og 35 rør.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er det maksimale mottrykket til disse Cherne T-håndtak griperpluggene?

Disse gripepluggene med T-håndtak tåler et maksimalt mottrykk på 10 PSI (0.7 bar) / 23 fot.

Hvilke nominelle størrelser er tilgjengelige for disse gripepluggene?

Disse pluggene er tilgjengelige i nominelle størrelser fra 6 til 8 tommer.

Hva er forskjellen mellom SDR 35 og SDR 26?

SDR 35 er vurdert til 46 psi i henhold til ASTM D3034 og D2412 standarder. SDR 26 er vurdert til en minimumsrørstivhet på 115 psi i henhold til ASTM D2412-standarden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?