Handling: DPDT , Antimikrobiell: Nei , Applikasjonsmiljø: Industrielle miljøer , Tilkobling: Rygg og side kablet , Karakter: Heavy Duty , Høyde: 1.87 " , Lengde: 4.06 " , Låse: Nei , Antall poler: 2 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 4-veis , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Bredde: 1.31 " , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG , Koblingsmetode: Rygg og side
4-veis vippebrytere, Extreme Heavy-Duty Industrial Series
Hubbell Wiring Device-Kellems ekstra kraftig industriserie, 4-veis vippebrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra 3 forskjellige steder i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har kablet design på baksiden og siden for å optimalisere ledningsforbindelser over terminaler. Disse bryterne har en herdet konstruksjon med en sinkbelagt stålbro, nylonvippe og kontakter i sølvlegering for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende klassifiseringer på 15 og 20A med brune, røde, hvite, elfenben og grå farger.
Raptor supplies tilbyr også 3-veis ekstra kraftige industrielle vippebrytere med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.