CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXF 3NWC3

CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AD2EXF Modell: 272965Kryssreferanse: 3NWC3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg m / bypass
(M) NPT-størrelse (in.)3/4
Lengde9.7 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk10 psi/40 fot.
Nominell størrelse10 "
Område9.8 "til 10.3"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengde(M) NPT-størrelse (in.)Pris
CHERNE 272949 Plugg med bypass, 6 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "til 6.3"10 psi/40 fot.9.7 "1/44 364 NOK
CHERNE 272957 Plugg med bypass, 8 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/44 888 NOK
CHERNE 272973 Plugg med bypass, 12 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/47 466 NOK
CHERNE 272981 Plugg med bypass, 15 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8 "til 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/49 960 NOK
CHERNE 272998 Plugg med bypass, 18 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 8.7 psi/ 20 fot | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "til 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/413 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot.
6 677 NOK / enhet