Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 272949 Plugg med bypass, 6 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXD 3NWC1

CHERNE 272949 Plugg med bypass, 6 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot.

På lager
Vare: AD2EXD Modell: 272949Kryssreferanse: 3NWC1
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
4 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg m / bypass
(M) NPT-størrelse (in.)1/4
Lengde9.7 "
MaterialeAluminum
Maks. Mottrykk10 psi/40 fot.
Nominell størrelse6"
Område5.7 "til 6.3"
typenMekanisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseOmrådeMaks. MottrykkLengde(M) NPT-størrelse (in.)Pris
CHERNE 272957 Plugg med bypass, 8 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "til 8.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/44 888 NOK
CHERNE 272965 Plugg med bypass, 10 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot | AD2EXF 3NWC3 27296510 "9.8 "til 10.3"10 psi/40 fot.9.7 "3/46 373 NOK
CHERNE 272973 Plugg med bypass, 12 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "til 12.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/47 233 NOK
CHERNE 272981 Plugg med bypass, 15 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 30 fot | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8 "til 15.3"10 psi/30 fot.9.7 "3/49 270 NOK
CHERNE 272998 Plugg med bypass, 18 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 8.7 psi/ 20 fot | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "til 18.3"8.7 psi/20 fot.9.7 "3/412 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 272949 Plugg med bypass, 6 tommer størrelse, 9.7 tommer lengde, 10 psi/ 40 fot.
4 311 NOK / enhet