TSUBAKI Transportbånd med rullekjeder


Tsubaki rullekjedetransportører brukes i produksjons- og materialhåndteringsapplikasjoner for å effektivt transportere materialer langs en bestemt bane. Disse transportørene er verdsatt for deres holdbarhet, lave vedlikeholdskrav og evne til å effektivisere produksjonsprosessene.

filtre
Materiale: Karbonstål , Temp. Område: 15 til 300F , Type: Conveyor
StilModellANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.SakTonehøydePris (eks. mva)
A
C2040 OFFSET LINK
C20400.156 "Offset rulleledd1"78NOK
B
C2040 TILKOBLINGSLENKE
C20400.156 "Kobling av rulleledd1"48NOK
C
C2040 RULLEKOBLING
C2040PinlessRullekjede lenke1"17NOK
C
C2050 RULLEKOBLING
C2050PinlessRullekjede lenke1.25 "24NOK
B
C2050 TILKOBLINGSLENKE
C20500.2 "Kobling av rulleledd1.25 "54NOK
A
C2050 OFFSET LINK
C20500.2 "Offset rulleledd1.25 "108NOK
B
C2060H TILKOBLINGSLENKE
C2060H0.234 "Kobling av rulleledd1.5 "69NOK
A
C2060H OFFSET LINK
C2060H0.234 "Offset rulleledd1.5 "153NOK
C
C2060H RULLEKNED
C2060HPinlessRullekjede lenke1.5 "45NOK
D
C2080H TILKOBLINGSLENKE
C2080H0.312 "Kobling av rulleledd2"118NOK
A
C2080H OFFSET LINK
C2080H0.312 "Offset rulleledd2"278NOK
C
C2080H RULLEKNED
C2080HPinlessRullekjede lenke2"93NOK

Arbeidsmekanisme

  • Materiale lastes på transportøren.
  • Kjedets ruller går i inngrep med tannhjultenner, og setter i gang bevegelse.
  • Kjeden sirkulerer og bærer materialer langs den angitte banen.
  • Materialer losses på ønsket destinasjon.
  • Kontinuerlig kjedebevegelse sikrer en jevn flyt av materialer.

Egenskaper

  • De har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Disse kjettingtransportørene kan brukes ved temperaturer fra 15 til 300 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Tsubaki rullekjedetransportører?

  • Slå av transportøren og koble fra strømmen.
  • Inspiser kjedet for slitasje og skader.
  • Fjern rusk og forurensninger fra kjedet og transportøren.
  • Påfør kjedesmøremiddel som anbefalt.
  • Sørg for riktig kjedestramming for jevn drift.
  • Skift ut slitte eller skadde komponenter umiddelbart.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en rullekjedetransportør?

  • Sørg for at den kan håndtere materialbelastningene dine.
  • Velg riktig kjedestørrelse og stigning for din applikasjon.
  • Velg riktig materiale basert på miljøforhold.
  • Vurder nødvendig transportørhastighet og presisjon.
  • Vurder enkel rengjøring, smøring og vedlikehold.
  • Hold deg innenfor budsjettet samtidig som du oppfyller ytelseskravene.

Når bør jeg bytte ut disse transportørene?

Skift ut disse rullekjedetransportørene når de viser tegn på overdreven slitasje eller hvis de ikke oppfyller driftskravene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?