Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2050 TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjeder # c2050 | AE9NWK 6L516

TSUBAKI C2050 CONNECTING LINK Roller Chain Link Conveyor #c2050

På lager
Vare: AE9NWK Modell: C2050 TILKOBLINGSLINKKryssreferanse: 6L516
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI KjedestørrelseC2050
Inne i Pin Dia.0.2 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde1.25 "
Temp. Område15 til 300F
typenConveyor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7315190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.SakTonehøydePris
TSUBAKI C2040 TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjeder # c2040 | AE9NWJ 6L515 C2040 TILKOBLINGSLENKEC20400.156 "Kobling av rulleledd1"58NOK
TSUBAKI C2060H TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjede # c2060h | AE9NWL 6L517 C2060H TILKOBLINGSLENKEC2060H0.234 "Kobling av rulleledd1.5 "83NOK
TSUBAKI C2080H TILKOBLINGSLENKE Transportkjede med rullekjede # c2080h | AE9NWM 6L518 C2080H TILKOBLINGSLENKEC2080H0.312 "Kobling av rulleledd2"143NOK
TSUBAKI C2040 OFFSET LINK Transportkjede for transportkjede # c2040 | AE9NWN 6L519 C2040 OFFSET LINKC20400.156 "Offset rulleledd1"87NOK
TSUBAKI C2050 OFFSET LINK Transportkjede for rullekjede # c2050 | AE9NWP 6L520 C2050 OFFSET LINKC20500.2 "Offset rulleledd1.25 "119NOK
TSUBAKI C2060H OFFSET LINK Transportbånd for rullekjeder # c2060h | AE9NWQ 6L521 C2060H OFFSET LINKC2060H0.234 "Offset rulleledd1.5 "175NOK
TSUBAKI C2080H OFFSET LINK Transportbånd for rullekjeder # c2080h | AE9NWR 6L522 C2080H OFFSET LINKC2080H0.312 "Offset rulleledd2"325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2050 CONNECTING LINK Roller Chain Link Conveyor #c2050
65NOK / enhet