Tsubaki C2080H koblingsledd forbinder og opprettholder integriteten til rullekjeden, noe som letter sømløs bevegelse av materialer og produkter langs transportøren. Dette koblingsleddet brukes til montering og demontering av rullekjeder, noe som muliggjør raskt vedlikehold, reparasjoner eller justeringer i transportsystemer. Den brukes i rullekjedetransportsystemer på tvers av produksjons-, logistikk- og materialhåndteringsindustrien.
Egenskaper:
- Den har en karbonstålkonstruksjon, som sikrer eksepsjonell styrke og motstand mot slitasje i krevende transportbåndsapplikasjoner.
- Dette koblingsleddet har en arbeidsbelastningsgrense på 2400 pund for håndtering av tung last og opprettholdelse av strukturell integritet under betydelig spenning.
- Den leveres med en praktisk fjærklemme for forenklet installasjon og demontering, noe som muliggjør effektivt vedlikehold og reparasjoner i rullekjedetransportsystemer.
Kompatibelt tilbehør:
- Tsubaki D-60 Løftekjede: Det er en mekanisk enhet designet for å manuelt utøve kraft med det formål å demontere individuelle rullekjedelenker fra en kjede. Den skyver effektivt ut tappene som er plassert inne i lenkene, samtidig som den bevarer integriteten til lenkeplatene, og sikrer at de forblir uskadet i prosessen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke regelmessige vedlikeholdsoppgaver er avgjørende for å sikre levetiden til Speedaire kompressordelsett?
A. Rutinemessig vedlikehold inkluderer å skifte olje og filtre, inspisere og stramme koblinger og overvåke for luft- og oljelekkasjer. Airend-vedlikehold kan innebære planlagte ombygginger eller utskiftninger, vanligvis etter et visst antall timers drift.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Tsubaki C2080H-koblingsleddet?
A. Dette forskyvningsleddet for kjeden har driftstemperaturer fra 15 til 300 grader F.
Spørsmål. Hvilke faktorer bør tas i betraktning når jeg velger forskyvningslenker for mitt transportørsystem?
A. Vurder alltid faktorer som vekten av materialet som transporteres, lastekapasitet, miljøforhold (f.eks. temperatur og fuktighet) og nødvendig strekkfasthet. Gjennomtenkt utvalg sikrer at offset-lenkene oppfyller de unike kravene til din applikasjon.
Sp. Hva er arbeidsbelastningskapasiteten til Tsubaki C2080H-koblingsleddet?
A. Den har en arbeidskapasitet på 2400 lb.
Sp. Hvordan kan jeg vedlikeholde Tsubaki C2080H-koblingsleddet i transportørsystemet mitt?
A. For å fremme lang levetid er det viktig å utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver som regelmessige slitasjeinspeksjoner, overvåking av kjedespenning og umiddelbar utbedring av eventuelle feiljusteringer. I tillegg er det avgjørende å følge en rengjøringsplan og smøre med anbefalte intervaller for å opprettholde optimal ytelse og holdbarhet.