Destaco 235-U horisontal hold-down vippeklemme er designet for applikasjoner der nedholdingshandling effektivt kan erstatte festemidler. Den har en kompakt design med lav høyde for trange rom. Denne horisontale klemmen er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. Denne holdeklemmen kommer med en flensbase med en solid holdestang, klemmestangens åpningsvinkel på opptil 92 grader og en holdekapasitet på 750 lb. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Destaco 235-U horisontal hold-down vippeklemme er laget av rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemmestangen. Den leveres med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig under arbeid. Den har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne horisontale holdeklemmen fra Destaco er integrert med et lenkesystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco 235-U horisontal hold-down klemme er utstyrt med et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser og justere trykket selv.
Bruksområder:
Destaco 235-U horisontal hold-down klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 235-U horisontal hold-down klemme brukes til lett festing i trange rom.
- Denne vippeklemmen har stålkonstruksjon for holdbarhet og korrosjonsmotstand og en åpen U-stangklemmearm for å forhindre at spindelen glir av enden.
- Den inkluderer et ergonomisk håndtak som sikrer maksimal brukerkomfort.
- Denne holdeklemmen har et horisontalt håndtak for økt klaring fra arbeidssonen, og reduserer dermed klempunkter.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M: Disse flate neopren-spindelenhetene er designet for bruk med Destaco 235-U horisontal holdeklemme. De har gjengede stenger med gummistopper som monterer vippeklemmen for å feste materialet til arbeidsflatene. Disse spindlene kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort. - Destaco 235106: Disse flensskivene brukes med horisontale holde-ned-vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme pakninger og bolter på en flens under fastspenning. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 235-U horisontal hold-down klemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 235-U horisontal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.