Tsubaki C2080H forskyvningsledd er et essensielt middel for justering av kjedelengde, opprettingskorreksjon og tilpasningsevne innenfor transportbåndsystemer, og sikrer presis og pålitelig materialhåndtering og transportoperasjoner i ulike. Dette offsetleddet for kjeden brukes i transportbåndsystemer innen industriell produksjon, matvareforedling og logistikk.
Egenskaper:
- Dette forskjøvede kjedeleddet kommer med en spaltet pinnedesign, som gir en sikker og pålitelig forbindelse i rullekjeden, og reduserer risikoen for utkobling eller feil under drift.
- Den har stålkonstruksjon for eksepsjonell styrke og holdbarhet for å tåle tunge belastninger og tøffe driftsforhold.
- Denne forskjøvede rullekjedelenken tilbyr en strekkstyrke på 10800 lbf for å tåle betydelig spenning og opprettholde strukturell integritet under høye belastningsforhold.
Kompatibelt tilbehør:
- Tsubaki D-35 Løftekjede: Denne løsneren er utformet for å utøve kraft manuelt med det formål å skille individuelle rullekjedeledd fra kjedet. Den fjerner effektivt tappene i lenkene uten å forårsake skade på lenkeplatene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvor ofte bør jeg rengjøre luftinntaksfiltrene til kompressorsystemet mitt, og hva er konsekvensen av å neglisjere denne vedlikeholdsoppgaven?
A. Rengjør luftinntaksfiltrene regelmessig hver 100. til 200. driftstime. Å neglisjere dette kan føre til redusert luftstrøm, økt energiforbruk og potensiell skade på interne komponenter på grunn av oppsamling av støv og rusk.
Sp. Kan denne offset Tsubaki C2080H offset rullelenken smøres?
A. Ja, den kan smøres med SAE 10 til SAE 50 smøremidler, noe som sikrer jevn drift, reduserer friksjon og forlenger levetiden til rullekjeden og transportsystemet som helhet.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Tsubaki C2080H forskjøvet rullekjede?
A. Dette forskyvningsleddet for kjeden har et driftstemperaturområde på 15 til 300 grader F.
Sp. Hvilke vedlikeholdspraksis bør følges for å sikre lang levetid for offset-lenker i et transportørsystem?
A. Rutinemessig vedlikehold inkluderer inspeksjon for slitasje, overvåking av kjedespenning og retting av eventuelle feiljusteringer umiddelbart. I tillegg er rengjøring av kjedene og smøring av dem med spesifiserte intervaller avgjørende for optimal ytelse og holdbarhet.
Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger forskyvningslenker for transportbåndsystemet mitt?
A. Faktorer som må vurderes inkluderer typen materiale som transporteres, lastekapasiteten, driftsforhold (som temperatur og fuktighet) og nødvendig strekkfasthet. Riktig valg sikrer at offsetlenkene tåler de spesifikke kravene til din applikasjon.