Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2040 ROLLER LINK Rullekjede lenke transportbånd #c2040 | AE9NWT 6L523

TSUBAKI C2040 ROLLER LINK Roller Chain Link Conveyor #c2040

På lager
Vare: AE9NWT Modell: C2040 ROLLER LINKKryssreferanse: 6L523
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
19NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2040
Inne i Pin Dia.Pinless
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde1"
Temp. Område15 til 300F
typenConveyor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseInne i Pin Dia.SakTonehøydePris
TSUBAKI C2040 TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjeder # c2040 | AE9NWJ 6L515 C2040 TILKOBLINGSLENKEC20400.156 "Kobling av rulleledd1"58NOK
TSUBAKI C2050 TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjeder # c2050 | AE9NWK 6L516 C2050 TILKOBLINGSLENKEC20500.2 "Kobling av rulleledd1.25 "65NOK
TSUBAKI C2060H TILKOBLINGSLENKE Transportkjede for rullekjede # c2060h | AE9NWL 6L517 C2060H TILKOBLINGSLENKEC2060H0.234 "Kobling av rulleledd1.5 "83NOK
TSUBAKI C2080H TILKOBLINGSLENKE Transportkjede med rullekjede # c2080h | AE9NWM 6L518 C2080H TILKOBLINGSLENKEC2080H0.312 "Kobling av rulleledd2"143NOK
TSUBAKI C2040 OFFSET LINK Transportkjede for transportkjede # c2040 | AE9NWN 6L519 C2040 OFFSET LINKC20400.156 "Offset rulleledd1"87NOK
TSUBAKI C2050 OFFSET LINK Transportkjede for rullekjede # c2050 | AE9NWP 6L520 C2050 OFFSET LINKC20500.2 "Offset rulleledd1.25 "119NOK
TSUBAKI C2060H OFFSET LINK Transportbånd for rullekjeder # c2060h | AE9NWQ 6L521 C2060H OFFSET LINKC2060H0.234 "Offset rulleledd1.5 "175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2040 ROLLER LINK Roller Chain Link Conveyor #c2040
19NOK / enhet