MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, trådnett, 40 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 40 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 40 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0505929
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0614840
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0851794
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0851793
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0609951
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0357791
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
A
MF0593150
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer398NOK
RFQ
B
MF0443331
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0896142
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0609962
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0851801
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0593151
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0851800
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0037956
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
B
MF0614841
5.9 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI123 kvm Tommer416NOK
RFQ
C
MF0851069
5.510.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ
C
MF0610142
5.510.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ
C
MF0386741
5.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ
C
MF0037561
5.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ
D
MF0357781
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
D
MF0347352
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
D
MF0609921
6.49 "2.343 "4.646 "2.343 "4.646 "---792NOK
RFQ
E
MF0587119
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0610039
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0614844
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0357822
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0407234
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
E
MF0593153
7.48 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI226 kvm Tommer631NOK
RFQ
F
MF0850650
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0609979
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0407233
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0896143
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0851808
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0614842
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0024397
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0593152
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
F
MF0386752
7.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
G
MF0028823
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
G
MF0096182
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
G
MF0609667
9.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
H
MF0609823
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
H
MF0092948
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
H
MF0263542
9.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
H
MF0007601
9.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
I
MF0357829
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
I
MF0614845
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
I
MF0610072
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
I
MF0593154
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
I
MF0386767
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer692NOK
RFQ
J
MF0007620
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
J
MF0092959
12.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
K
MF0610382
12.99 "0.559 "7.953 "6.181 "7.953 "---1 653 NOK
RFQ
L
MF0096185
18.89-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
L
MF0028808
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
L
MF0609704
18.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
M
MF0355705
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
M
MF0356640
203.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
M
MF0397434
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
M
MF0612143
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
M
MF0591277
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
M
MF0183144
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?