HOVEDFILTER INC. MF0593150 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 4.13 tommers høyde | CG3CDZ 937820

HOVEDFILTER INC. MF0593150 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 4.13 tommers høyde

Vare: CG3CDZ Modell: MF0593150Cross Ref: 937820 '
398NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.331 "
Bunn OD2.835 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse85 kvm Tommer
FlowInnsiden ut
StrømretningInnsiden ut
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde4.13 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron40
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID1.772 "
Topp OD2.835 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning PARKER 937820

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0007601 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 9.76 tommers høyde | CF6RKD MF00076019.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "---1 380 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0007620 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 12.12 tommers høyde | CF6RKK MF000762012.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tommer2 439 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0024397 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 7.87 tommers høyde | CF6TCL MF00243977.87 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI165 kvm Tommer521NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028808 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 18.89 tommers høyde | CF6TRB MF002880818.89 "-3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI1323 kvm Tommer2 337 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0028823 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 9.17 tommers høyde | CF6TRE MF00288239.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "---1 299 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034615 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 20 tommers høyde | CF6UBL MF003461520 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---3 127 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0037561 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-tetning, 5.51 tommers høyde | CF6UPL MF00375615.51 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI166 kvm Tommer633NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0593150 Hydraulisk filter, trådnett, 40 mikron, Buna-forsegling, 4.13 tommers høyde
398NOK / enhet