EDWARDS SIGNALING LED jevne eller blinkende signaler


filtre
Dybde: 4.28 " , Diameter: 4.28 " , blinker per minutt: 65 , Høyde: 4.21 " , Husmateriale: Polykarbonat / ABS , Lampelevetid: 148,000 hr. , Lampetype: (6) LED , Linsedesign: Snap -feste , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Panel / kanal , Driftstemperatur: -31 grader til 150 grader F , Vurdering: NEMA 4X , Bredde: 4.28 "
StilModellFARGENåværende tegnetStrømkildeSpenningPris (eks. mva)
A
48XBRMA24D
Rav0.215 A AC24 VDC24 VDC5 025 NOK
A
48XBRMA120A
Rav0.108 A AC120 VAC120 VAC5 153 NOK
B
48XBRMB24D
Blå0.215 A AC24 VDC24 VDC5 099 NOK
B
48XBRMB120A
Blå0.108 A AC120 VAC120 VAC5 171 NOK
C
48XBRMG120A
Grønn0.108 A AC120 VAC120 VAC5 155 NOK
C
48XBRMG24D
Grønn0.215 A AC24 VDC24 VDC5 289 NOK
D
48XBRMR24D
Rød0.215 A AC24 VDC24 VDC5 388 NOK
D
48XBRMR120A
Rød0.108 A AC120 VAC120 VAC5 491 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?