Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED Steady or Flashing Beacon, Red, 24V, 0.215A Rating

På lager
Vare: AA7PTX Modell: 48XBRMR24DKryssref.: 16G495
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
5 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikerer blinklys
FARGERød
Nåværende tegnet0.215 A AC
Dybde4.28 "
Diameter4.28 "
Blinker per minutt65
Høyde4.21 "
Housing MaterialPolykarbonat / ABS
Lampeliv148,000 hr.
Lampetype(6) LED
ObjektivdesignSnap -feste
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / kanal
Drifts Temp.-31 grader til 150 grader F
Strømkilde24 VDC
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde4.28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGENåværende tegnetStrømkildeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Amber, 120V, 4 9/32 Tommer Dia. | AA7PTP 16G488 48XBRMA120ARav0.108 A AC120 VAC120 VAC5 452 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED Konstant eller blinkende beacon, gult, 24V, 0.215A vurdering | AA7PTQ 16G489 48XBRMA24DRav0.215 A AC24 VDC24 VDC5 025 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Blå, 120V, 4 9/32 tommer Dia. | AA7PTR 16G490 48XBRMB120ABlå0.108 A AC120 VAC120 VAC5 068 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED Fast eller blinkende beacon, blå, 24V, 1/2 tommers rørledning | AA7PTT 16G491 48XBRMB24DBlå0.215 A AC24 VDC24 VDC4 997 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Grønn, 120V, 4 9/32 tommer Dia. | AA7PTU 16G492 48XBRMG120AGrønn0.108 A AC120 VAC120 VAC5 127 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED Fast eller Blinkende Beacon, Grønn, 24V | AA7PTV 16G493 48XBRMG24DGrønn0.215 A AC24 VDC24 VDC5 183 NOK
EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED Fast eller Blinkende Beacon, Rød, 120V, 4 9/32 tommer Dia. | AA7PTW 16G494 48XBRMR120ARød0.108 A AC120 VAC120 VAC5 382 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED Steady or Flashing Beacon, Red, 24V, 0.215A Rating
5 280 NOK / enhet