Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BSPD48RJ45 Overspenningsvernenhet Type 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51

BUSSMANN BSPD48RJ45 Overspenningsvernenhet Type 2 10ka 1p

På lager
Vare: AF6QMZ Modell: BSPD48RJ45Kryssreferanse: 20AZ51
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
4 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde1.5 "
VedleggsmaterialeStøping av sink
VedleggstypeIP20
FiltertypeIkke-filtrering
IP Rating20
Lengde3"
Plasseringstype2
Maks. Fortsatt driftsspenning48
Maks. Overspenningsstrøm per modus10kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase10kA
BeskyttelsesmåterLG, LL
MonteringsstilDIN-skinne
Nominell utslippsstrøm48 kA
Antall poler1
Antall ledninger2
Fase1
typenData SPD, RJ45
Spenning48
Spenningsbeskyttelse190
Bredde0.8 "
Metalltråd2
Wire Gauge12 til 28 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeVedleggsmaterialeLengdeAntall polerAntall ledningertypenSpenningPris
BUSSMANN BSPD24DING Overspenningsvern Device Type 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD244 618 NOK
BUSSMANN BSPD5DINLHF Overspenningsvernenhet Type 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD54 656 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BSPD48RJ45 Overspenningsvernenhet Type 2 10ka 1p
4 580 NOK / enhet