Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN BSPD24DING Overspenningsvern Device Type 2 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DING Overspenningsbeskyttelsesenhet Type 2 2.5ka 4p

På lager
Vare: AF6QMQ Modell: BSPD24DINGKryssreferanse: 20AZ43

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsvern
Dybde2.9 "
Vedleggsmaterialepolyamider
VedleggstypeIP20
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterFjerning av modul uten signalavbrudd
IP Rating20
Lengde3.6 "
Plasseringstype2
Maks. Fortsatt driftsspenning33
Maks. Overspenningsstrøm per modus20kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase2.5kA
BeskyttelsesmåterLG, LL
MonteringsstilDIN-skinne
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall poler4
Antall ledninger4
Fase1
typenData SPD
Spenning24
Spenningsbeskyttelse24
Bredde0.5 "
Metalltråd4
Wire Gauge12 til 28 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeVedleggsmaterialeLengdeAntall polerAntall ledningertypenSpenningPris
BUSSMANN BSPD5DINLHF Overspenningsvernenhet Type 2 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "polyamider3.6 "44Data SPD54 656 NOK
BUSSMANN BSPD48RJ45 Overspenningsvernenhet Type 2 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Støping av sink3"12Data SPD, RJ45484 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN BSPD24DING Overspenningsbeskyttelsesenhet Type 2 2.5ka 4p
4 618 NOK / enhet