Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FND7 Miniatyrlampe H7-55ll 55w T4 5/8 12v | AB9VWG

LUMAPRO 2FND7 miniatyrlampe H7-55ll 55w T4 5/8 12v

På lager
Vare: AB9VWG Modell: 2FND7
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid350 hr.
Base TypePX26d
Opprinnelige lumen1350
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde3.62 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH7-55LL
Spenning12
Watts55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539228040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FND5 Miniatyrlampe H4 100/80w 100w T4 5/8 12v | AB9VWE 2FND575 / 150 timerP43T-382400/1500H4 100 / 80W100114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FND7 miniatyrlampe H7-55ll 55w T4 5/8 12v
166NOK / enhet