DESTACO 235 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 2.25 " , Klemmestangåpning: 92 grader , Diameter: 0.340 " , Håndtaksåpning: 70 grader , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: M10 , Type: Hold ned på horisontalt håndtak
StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandleKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
235-UB
750 kgNeiStålRettU-barHorisontal4.17 "2.09 "497NOK
B
235-UR
750 kgJaStålFlensU-barHorisontal4.16 "1.7 "953NOK
C
235-U
750 kgNeiStålFlensU-barHorisontal4.17 "1.69 "480NOK
D
235-USS
850 kgNeiRustfritt stålFlensU-barHorisontal4.14 "1.7 "1 146 NOK

235 Series Horisontale Hold Down Clamps

Disse vertikale låseklemmene i Destaco 201-serien, også kjent som vertikale manuelle holdeklemmer, er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer skal festes til en arbeidsflate. Disse manuelle klemmene holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling, for å holde arbeidsstykkene godt på plass når klemmene er koblet inn. Videre påfører de nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer og er ideelle for inventarkontroll, montering og testing, trebearbeiding og lett maskinering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse holdeklemmene har en lavprofildesign for trange steder og tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket ved å sveise dem i ønsket posisjon. De består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Disse klemmene leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft og ergonomisk håndtak. Destaco vertikale manuelle holdeklemmer har en rett eller flenset base med gjengede hull for enkel installasjon. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket etter behov, og har et mindre tretthetsgrep. Disse vertikale holdeklemmene er laget av stål/rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å motstå belastninger på opptil 125 lb. I tillegg har de en flenset eller rett base med gjengede hull for sikker overflate- eller bladmontering. Disse klemmene gir stor håndklaring og har en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 100 grader for ekstra sikkerhet.

Bruker

Destaco 235-seriens horisontale holdeklemmer er ideelle for trebearbeiding, inventarkontroll og montering av bildeler.

Egenskaper

  • Destaco 235-serien horisontale vippeklemmer har en lavprofildesign for å forhindre hindringer.
  • Disse horisontale vippeklemmene har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • Destaco 235-seriens horisontale vippeklemmer er utstyrt med neopren eller rustfritt stål sekskantede spindler for maksimal holdekraft.
  • 235-serien horisontale vippeklemmeenheter kan romme M10 eller 3/8 tommers spindeltilbehør.
  • Destaco 235-serien horisontale vippeklemmer er i stand til å tåle belastninger på opptil 850 lb.
  • Disse horisontale vippeklemmene har en flenset eller rett base for enkel installasjon.
  • Utvalgte modeller har Toggle Lock Plus-sikkerhetsmekanismen for å forhindre at klemmer åpnes ved et uhell.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 240208-M: Denne flattoppbundne neoprenspindelen gir motstand mot olje, og er LABS (silikon)fri. Denne spindelen kan brukes ved temperaturer fra -20 til 100 grader C.
  • Destaco 235106: Denne flensskiven er designet for bruk med 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U , 235-UR, 235-UB, 309-U og 309-UR klemmer.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 235-seriens trekkbare låseklemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.

Installasjon

  • Destaco 235-seriens horisontale holdeklemmer har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?

Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for å beskytte mot slitasje, vridning eller bøying).

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør foretrekkes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr en klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?