ELDON JAMES adapter


filtre
Grunnleggende materiale: Plast , Tilkoblingstype: Piggdekk x MNPT
StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
A16-16HDPE
1"polyetylenNaturlig260 psi1"-80 grader til 226 grader F316NOK
B
A16-16 milliarder
1"nylonSvart150 psi1"-50 grader til 275 grader F344NOK
A
A12-8HDPE
1 / 2 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F209NOK
C
A4-8HDPE
1 / 2 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F168NOK
C
A6-8HDPE
1 / 2 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F124NOK
D
A6-8NK
1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F371NOK
D
A4-8NK
1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F343NOK
D
A8-8NK
1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F468NOK
C
A2-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 8 "-80 grader til 226 grader F155NOK
C
A6-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F168NOK
D
A6-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F392NOK
B
A4-4 milliarder
1 / 4 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F147NOK
D
A4-4NK
1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F306NOK
E
A2-4WP
1 / 4 "polypropylenHvit150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F126NOK
C
A8-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F192NOK
B
A8-4 milliarder
1 / 4 "nylonSvart150 psi1 / 2 "-50 grader til 275 grader F166NOK
C
A4-4HDPE
1 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F159NOK
A
A12-12HDPE
3 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F223NOK
C
A8-12HDPE
3 / 4 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F212NOK
B
A12-6 milliarder
3 / 8 "nylonSvart150 psi3 / 4 "-50 grader til 275 grader F185NOK
B
A4-6 milliarder
3 / 8 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F158NOK
C
A4-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F167NOK
D
A4-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F336NOK
A
A12-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 4 "-80 grader til 226 grader F212NOK
D
A6-6NK
3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F378NOK
C
A8-6HDPE
3 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F184NOK
C
A4-3HDPE
3 / 16 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F159NOK
C
A2-3HDPE
3 / 16 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 8 "-80 grader til 226 grader F159NOK
C
A8-10HDPE
5 / 8 "polyetylenNaturlig260 psi1 / 2 "-80 grader til 226 grader F195NOK
B
A6-5 milliarder
5 / 16 "nylonSvart150 psi3 / 8 "-50 grader til 275 grader F159NOK
C
A6-5HDPE
5 / 16 "polyetylenNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F162NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?