Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES A6-5HDPE Adaptertråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 | AB4PAB 1ZJW4

ELDON JAMES A6-5HDPE adaptertråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PAB Modell: A6-5HDPEKryssreferanse: 1ZJW4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Barb Størrelse5 / 16 "
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolyetylen
FARGENaturlig
TilkoblingstypePiggdekk x MNPT
Maks. Press260 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES A16-16BN Adapter Nylon 1 tommers NPT 150 psi - pakke med 10 | AB4NUV 1ZHY6 A16-16 milliarder1"nylonSvart150 psi1"-50 grader til 275 grader F344NOK
ELDON JAMES A4-4BN Adapter Nylon 1/4 tommers NPT 150 psi - pakke med 10 | AB4NUW 1ZHY7 A4-4 milliarder1 / 4 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F147NOK
ELDON JAMES A4-6BN Adapter Nylon 1/4 tommers NPT 150 psi - pakke med 10 | AB4NUX 1ZHY8 A4-6 milliarder3 / 8 "nylonSvart150 psi1 / 4 "-50 grader til 275 grader F158NOK
ELDON JAMES A4-4NK Adaptertråd til Barb Pvdc 1/4 tommer - Pakke med 5 | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F306NOK
ELDON JAMES A4-6NK Adaptertråd til Barb Pvdc 1/4 tommer - Pakke med 5 | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F336NOK
ELDON JAMES A4-8NK Adaptertråd til Barb Pvdc 1/4 tommer - Pakke med 5 | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi1 / 4 "-80 grader til 226 grader F343NOK
ELDON JAMES A6-4NK adaptertråd til Barb Pvdc 3/8 tommer - pakke med 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "PolyvinylidenkloridNaturlig260 psi3 / 8 "-80 grader til 226 grader F392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES A6-5HDPE adaptertråd til mothake polypropylen 3/8 tommer - pakke med 10 stk
162NOK / enhet