Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 144 in-lbs dreiemoment | AJ2WZH

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, svart, elastisk innsats, SOX (NBR) gummi, 144 in-lbs dreiemoment

På lager
Vare: AJ2WZH Modell: 68514411071
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
312NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSW Type Edderkopp
Vinkelfeil1 grader
FARGESvart
KoblingsstørrelseSW090, SW095
KoblingstypeKjeve
Kubikkcentimeter16.7772 Cu.In.
DempningskapasitetHøy
Dimensjon AA2.56 "
Dimensjon B0.36 "
Dimensjon HH1.06 "
Dimensjon W0.44 "
MaterialeSOX (NBR) Gummi
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.15 "
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Parallell feiljustering0.15 "
Shore hardhet80A
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.44 "
EdderkopptypeSW
StilSnap Wrap uten ring
moment~~POS=TRUNC144 tommer
typenElastomerisk innsats
Volum16.7772 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialemoment~~POS=TRUNCKoblingsTYPEStilFARGEVinkelfeilShore hardhetPris
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 1728 in-lbs dreiemoment | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) Gummi1728 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 grader80A1 805 NOK
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 792 in-lbs dreiemoment | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) Gummi792 tommerKjeveSnap Wrap uten ringSvart1 grader80A558NOK
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 144 in-lbs dreiemoment | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) Gummi144 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 grader80A487NOK
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 792 in-lbs dreiemoment | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) Gummi792 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 grader80A777NOK
LOVEJOY 68514428284 Spider, Snap Wrap, Blå, Elastomer Insert, Urethane, 2592 in-lbs dreiemoment | AJ2XGA 68514428284L190Uretan2592 tommerKjeveSolid ringBlå1 grader55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2331 706 NOK
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 1240 in-lbs dreiemoment | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) Gummi1240 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 grader80A1 225 NOK
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, Svart, Elastomer Insert, SOX (NBR) gummi, 318 in-lbs dreiemoment | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) Gummi318 tommerKjeveSnap Wrap med ringSvart1 grader80A646NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, svart, elastisk innsats, SOX (NBR) gummi, 144 in-lbs dreiemoment
312NOK / enhet