ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AF7YKZ 23NP37

ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende

På lager
Vare: AF7YKZ Modell: RRH1006Kryssreferanse: 23NP37

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

167 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse5/8 "-11
Base til Advance Port1.5 "
Kapasitet100 tonn.
Senterhull Dia.3.13 "
Kollapset høyde13.5 "
Krage trådlengde2.38 "
Krage trådstørrelse8 3/8 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring6.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance20.63 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område13.54 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde19.5 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt103 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet68 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang123.76 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet81.29 cu. i.
Utenfor Dia.8.38 "
Stempel Dia.5"
Stempel innvendig gjengestørrelse4 "-16
Stempelets gjengelengde1"
StempeltypeHul
Sadeldiameter4.97 "
Sadelfremspring fra Plunger0.5 "
Stroke6"
Topp for å trekke inn port3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk sylinder designet for å pumpe ut væske fra hver side ved å forlenge eller trekke inn en stempelstang montert på innsiden
    • Har høyfast legert stålkonstruksjon for økt holdbarhet og bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet
    • Leveres med en intern trykkavlastningsventil for beskyttelse mot overbelastning av pumpen og et forniklet, flytende senterrør for lengre levetid
    • Leveres med en stempelvisker som reduserer forurensning og er designet for bruk i alle posisjoner

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RRH1001 Sylinder 100 tonn 1-1 / 2-tommers slaglengde | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16136 364 NOK
ENERPAC RRH10010 Sylinder 100 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
ENERPAC RRH1003 Sylinder 100 tonn 3 tommers slaglengde | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
ENERPAC RRH1508 sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort tonn.-1.5 "80 kort tonn.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12249 750 NOK
ENERPAC RRH3010 Sylinder 30 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1665 421 NOK
ENERPAC RRH6010 Sylinder 60 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16164 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende
167 673 NOK / enhet