ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde | AF7YLC 23NP40

ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YLC Modell: RRH307Kryssreferanse: 23NP40

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse3/8 "-16
Base til Advance Port1"
Kapasitet30 tonn.
Senterhull Dia.1.31 "
Kollapset høyde13 "
Krage trådlengde1.66 "
Krage trådstørrelse4 1/2 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance7.22 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område4.71 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde20 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt36 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet24 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang50.55 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet32.99 cu. i.
Utenfor Dia.4.5 "
Stempel Dia.2.5 "
Stempel innvendig gjengestørrelse11 3/16 "-16
Stempelets gjengelengde0.88 "
StempeltypeHul
Sadeldiameter2.5 "
Sadelfremspring fra Plunger0.38 "
Stroke7"
Topp for å trekke inn port2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.77
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8425420000

Produktdetaljer:

Enerpac RRH307 sylinder brukes til løfting, spenning, testing og trekking applikasjoner med presis kontroll av tilbaketrekkingshastigheten til sylinderen. Denne 30-tonns hule sylinderen er festet til en hydraulisk pumpe for å flytte eller støtte arbeidsstykker ved å bruke en stor kraft.

Egenskaper:

  • Enerpac RRH307 sylinder har legert stålkonstruksjon med bakt emalje utvendig belegg for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Denne Enerpac RRH307 dobbeltvirkende hydrauliske hule stempelsylinderen er utstyrt med en avlastningsventil for å forhindre skade mot overtrykk under drift.
  • Den har nikkelbelagte flytende senterrør for å tåle høye trykk og temperaturer for å sikre lang levetid.
  • Denne Enerpac RRH307 hydrauliske sylinderen tilbyr dobbeltvirkende operasjon som letter rask tilbaketrekking for presis kontroll.
  • Den har videre en stempelvisker for å minimere forurensning i sylinderen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac Gjengede hule saler: De har en gjenget hul design, som tillater sikker festing og presis posisjonering og gjør den til et ideelt tilbehør for å løfte og støtte tunge laster.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er slaglengden til denne Enerpac RRH307-sylinderen?

A. Merkets RRH307-sylinder har en slaglengde på 7 tommer, noe som muliggjør presis posisjonering og utvidet rekkevidde i oppgaver.

Sp. Hvilket tilbehør følger med denne Enerpac RRH307 dobbeltvirkende hydrauliske hule stempelsylinderen?

A. Den er utstyrt med en CR-400-kobling og støvhette.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RRH1001 Sylinder 100 tonn 1-1 / 2-tommers slaglengde | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16136 364 NOK
ENERPAC RRH10010 Sylinder 100 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
ENERPAC RRH1003 Sylinder 100 tonn 3 tommers slaglengde | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16167 673 NOK
ENERPAC RRH1508 sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort tonn.-1.5 "80 kort tonn.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12249 750 NOK
ENERPAC RRH3010 Sylinder 30 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
ENERPAC RRH6010 Sylinder 60 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLD 23NP41 RRH601064 kort tonn.1/2 "-131.25 "42 kort tonn.128.94 cu. i.84.49 cu. i.6.25 "23/4 "-16164 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde
65 421 NOK / enhet