ENERPAC RRH603 sylinder 60 tonn 3-1/2 tommers slaglengde | AF7YLE 23NP42

ENERPAC RRH603 sylinder 60 tonn 3-1/2 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YLE Modell: RRH603Kryssreferanse: 23NP42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull Gjengestørrelse1/2 "-13
Base til Advance Port1.25 "
Kapasitet60 tonn.
Senterhull Dia.2.13 "
Kollapset høyde9.75 "
Krage trådlengde1.91 "
Krage trådstørrelse6 1/4 "-12
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring4.88 "
Sylinder Effektivt Area Advance12.73 kvm.
Tilbaketrekking av sylinder effektivt område8.37 kvm.
Type sylinderreturDobbeltvirkende, hydraulisk retur
Utvidet høyde13.25 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt64 kort tonn.
Maks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitet42 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang44.57 cu. i.
Inntrekking av oljekapasitet29.21 cu. i.
Utenfor Dia.6.25 "
Stempel Dia.3.63 "
Stempel innvendig gjengestørrelse23/4 "-16
Stempelets gjengelengde0.75 "
StempeltypeHul
Sadeldiameter3.61 "
Sadelfremspring fra Plunger0.5 "
Stroke3.5 "
Topp for å trekke inn port2.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.75
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortMaks. Tilbaketrekking av sylinderkapasitetOljekapasitetsfremgangInntrekking av oljekapasitetUtenfor Dia.Stempel innvendig gjengestørrelsePris
ENERPAC RRH1001 Sylinder 100 tonn 1-1 / 2-tommers slaglengde | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.30.94 cu. i.20.32 cu. i.8.38 "4 "-16136 364 NOK
ENERPAC RRH10010 Sylinder 100 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.208.84 cu. i.137.17 cu. i.8.38 "4 "-16217 441 NOK
ENERPAC RRH1003 Sylinder 100 tonn 3 tommers slaglengde | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.61.88 cu. i.40.64 cu. i.8.38 "4 "-16160 475 NOK
ENERPAC RRH1006 sylinder, 100 tonn, 6 tommers slaglengde, dobbeltvirkende | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 kort tonn.5/8 "-111.5 "68 kort tonn.123.76 cu. i.81.29 cu. i.8.38 "4 "-16167 673 NOK
ENERPAC RRH1508 sylinder 150 tonn 8 tommers slaglengde | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 kort tonn.-1.5 "80 kort tonn.252.97 cu. i.127.23 cu. i.9.75 "4 1/4 "-12249 750 NOK
ENERPAC RRH3010 Sylinder 30 tonn 10-1 / 8 tommers slaglengde | AF7YLB 23NP39 RRH301036 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.73.12 cu. i.47.71 cu. i.4.5 "11 3/16 "-16128 689 NOK
ENERPAC RRH307 Sylinder 30 tonn 7 tommers slaglengde | AF7YLC 23NP40 RRH30736 kort tonn.3/8 "-161"24 kort tonn.50.55 cu. i.32.99 cu. i.4.5 "11 3/16 "-1665 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RRH603 sylinder 60 tonn 3-1/2 tommers slaglengde
79 275 NOK / enhet