Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE PRV102-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 1/4-18 0.59 H | AB3LFQ 1U573

LUBE PRV102-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 1/4-18 0.59 H

På lager
Vare: AB3LFQ Modell: PRV102-2Kryssreferanse: 1U573
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
171NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastnings- / påfyllingsplugg
AnleggMessing og belagt stål
filtre20 Micron
Høyde0.59
Total lengde1.125 "
PSI1-5
Trådstørrelse1 / 4-18 PTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dia. Hex Flats (in.) (9/16)
    • Topp Cap Dia. (Inn.) (0.44)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeTrådstørrelsePris
LUBE PRV103-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 3/8-18 1.19 H | AB3LFR 1U577 PRV103-21.191.187 "3 / 8-18218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PRV102-2 Avlastnings-/påfyllingsplugg 1/4-18 0.59 H
171NOK / enhet