ANVIL Clevis Hangers


filtre
Standarder og godkjenninger: ASTM E84 klasse 1 25-60 vurdering, UL E94 VO , Type: m / isolasjon sadelsystem
StilModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
FIG 260SS
-304 rustfritt stål--3/8 "til 5-1/8", 1/2 "til 12"-
RFQ
B
FIG 260 ISS
-Karbonstål--7/8 "til 2-3/8", 1/2 "til 12"-
RFQ
C
Fig. 260
-Karbonstål--1/2 "til 30", 3/8 "til 5-1/8"-
RFQ
D
0500173307
4.5 "Formbart jern550 lb.1/2 til 1 "-268NOK
D
0500360300
4.5 "Galvanisert stål550 lb.1/2 til 1 "-318NOK
D
0500360326
6.5 "Galvanisert stål550 lb.1/2 til 2 "-377NOK
D
0500173323
6.5 "Formbart jern550 lb.1/2 til 2 "-338NOK
D
0500173349
7 13 / 16 "Formbart jern550 lb.1-1 / 2 til 3 "-427NOK
D
0500360342
7 13 / 16 "Galvanisert stål550 lb.1-1 / 2 til 3 "-502NOK
D
0500173364
8 15 / 16 "Formbart jern750 lb.2-1 / 2 til 4 "-655NOK
D
0500360367
8 15 / 16 "Galvanisert stål750 lb.2-1 / 2 til 4 "-721NOK
D
0500173380
10.25 "Formbart jern750 lb.2-1 / 2 til 5 "-740NOK
D
0500360383
10.25 "Galvanisert stål750 lb.2-1 / 2 til 5 "-856NOK
D
0500173406
12 11 / 16 "Formbart jern1100 lb.2-1 / 2 til 6 "-976NOK
D
0500360391
12 11 / 16 "Galvanisert stål1100 lb.2-1 / 2 til 6 "-1 159 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?