Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger m/ Isolasjon Sadel System | AD8QTD 4LUX1

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger m/ Isolasjonssadel System

På lager
Vare: AD8QTD Modell: 0500173380Kryssreferanse: 4LUX1
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
787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis henger
Isolasjon OD1 til 3 "
Isolasjonstykkelse1/2 to 1-1/2"
Lengde10.25 "
MaterialeFormbart jern
Maks. Laste750 lb.
Rørstørrelse2-1 / 2 til 5 "
Standarder og godkjenningerASTM E84 klasse 1 25-60 vurdering, UL E94 VO
typenm / isolasjon sadelsystem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5975
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Ambolt 0500173380 FIG 260 ISS gaffelhenger med isolert salsystem brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for å gi pålitelig støtte og isolasjon for rørsystemer. Den tilbyr stabilitet, termisk effektivitet og total systemintegritet for ulike bruksområder.

Egenskaper:

  • Denne hengeren er laget av stål for holdbarhet og strukturell stivhet.
  • Den tåler en maksimal driftstemperatur på 200 grader F.
  • Denne ASTM-godkjente hengeren har en 1-1/2 tommers isolasjon for forbedret beskyttelse.
  • Den har en Levis-boltavstandsholder for å gi ekstra plass mellom opphenget og røret.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne Amvil 0500173380 FIG 260 ISS gaffelhengeren?

A.

  • Inspiser regelmessig for tegn på slitasje, korrosjon eller skade.
  • Tørk og rengjør overflaten med en fuktig klut for å fjerne støv eller skitt.
  • Kontroller og kontroller funksjonaliteten til gaffelboltavstandsstykket og V-blokkdesign.
  • Løs eventuelle problemer umiddelbart for å forhindre ytterligere forverring eller potensiell skade.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger denne gaffelhengeren?

A.

  • Rørdiameter og størrelseskompatibilitet.
  • Krav til bæreevne og vektfordeling.
  • Isolasjonstykkelse og type rørmateriale.
  • Temperaturområde og miljøforhold.
  • Kompatibilitet med den spesifikke applikasjonen og installasjonskravene.

Sp. Når bør jeg bytte ut en gaffelhenger?

A.

  • Tegn på betydelig slitasje, korrosjon/skader.
  • Strukturelle deformasjoner eller bøyning utover akseptable grenser.
  • Unnlatelse av å gi tilstrekkelig støtte eller isolasjon.
  • Manglende evne til å motstå nødvendig belastning eller miljøforhold.
  • Manglende overholdelse av sikkerhetsforskrifter eller industristandarder.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseStørrelsePris
ANVIL 0500173307 Carbon Steel Clevis Hanger, størrelse 2 For 1/2 til 1 tommers rør | AD8QRZ 4LUW6 05001733074.5 "Formbart jern550 lb.1/2 til 1 "-297NOK
ANVIL 0500173323 FIG 260 Clevis Hanger m/ isolasjon salsystem, størrelse 3 | AD8QTA 4LUW7 05001733236.5 "Formbart jern550 lb.1/2 til 2 "-364NOK
ANVIL 0500173349 Clevis Hanger, størrelse 4 For 1-1/2 til 3 tommers rør, 550 Lb belastning | AD8QTB 4LUW8 05001733497 13 / 16 "Formbart jern550 lb.1-1 / 2 til 3 "-473NOK
ANVIL 0500173364 Clevis Hanger, størrelse 5, 8-15/16 tommer Lengde, 750 Lb Maks belastning | AD8QTC 4LUW9 05001733648 15 / 16 "Formbart jern750 lb.2-1 / 2 til 4 "-697NOK
ANVIL 0500173406 Carbon Steel Clevis Hanger, størrelse 8, 1100 lb Maks belastning | AD8QTE 4LUX2 050017340612 11 / 16 "Formbart jern1100 lb.2-1 / 2 til 6 "-1 037 NOK
ANVIL 0500360300 Clevis-henger, størrelse 2, 1 til 1 1/2 tomme isolasjon Od, 550 Lb | AD8QTF 4LUX3 05003603004.5 "Galvanisert stål550 lb.1/2 til 1 "-322NOK
ANVIL 0500360326 Carbon Steel Clevis Hanger, størrelse 3 For 1/2 til 2 tommers rør | AD8QTG 4LUX4 05003603266.5 "Galvanisert stål550 lb.1/2 til 2 "-396NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500173380 FIG 260 ISS Clevis Hanger m/ Isolasjonssadel System
787NOK / enhet