Amvil FIG 260 justerbar gaffelhenger brukes i HVAC, rørleggerarbeid, brannvern og mekaniske installasjoner for å opphenge og støtte rør, ledninger og slanger på en sikker måte, for å forhindre henging, vibrasjoner og stress på systemet.
Egenskaper:
- Ambolt FIG 260 justerbar gaffelhenger har en åkdesign på utsiden av den nedre U-stroppen, som forhindrer åkbevegelse mot midten av bolten og minimerer boltbøyning.
- Den tilbyr en vertikal justering, som tillater enkel modifikasjon uten behov for å fjerne røret, og tilpasser størrelser fra 3/8 til 5-1/8 tommer.
- Denne justerbare gaffelhengeren har en lastekapasitet på 730 lb, og sikrer robust støtte for rør og ledninger.
- Den er utstyrt med en spesialisert gjengedesign på gaffelstangen, som sikrer at mutterne er sikkert låst på plass og ikke utsatt for skjærkrefter.
- Denne hengeren har karbonstålkonstruksjon med en svart finish, som forbedrer korrosjonsbestandigheten og holdbarheten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er den maksimale driftstemperaturen til Anvil FIG 260 gaffelhenger?
A. Denne hengeren tåler temperaturer opp til 650 og 450 grader F når den er belagt med henholdsvis vanlig og epoksy/galvanisert finish.
Sp. Hva er vanlige problemer som kan oppstå ved bruk av gaffelhengere?
A. Vanlige problemer inkluderer feil installasjon, utilstrekkelig støtte og utilstrekkelig tiltrekking av lastmutter.
Spørsmål. Er denne justerbare gaffelhengeren isolert?
A. Kunder som leter etter en gaffelhenger med isolasjon, kan vurdere Ambolt FIG-260-ISS gaffelhenger har et isolasjonssalsystem.