KERN OG SOHN PLJ 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWN

KERN AND SOHN PLJ 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LWN Modell: PLJ 1200-3A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 672 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon210 x 340 x 100 mm
Husets høyde100 mm
Husets lengde340 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)5mg
Minste delvekt for styktelling (normal)50mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Veiekapasitet1200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten110 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.5
Skipets høyde (cm)42
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)50
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMinste delvekt for styktelling (normal)KalibreringsverdiBoligdimensjonDiameter på veiing av overflatenHusets høydelinearitetMinimum vektOppgjørstidPris
KERN OG SOHN PLJ 2000-3A presisjonsbalanse, 2100g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWP PLJ 2000-3A500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sek.25 708 NOK
KERN OG SOHN PLJ 4200-2F presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWQ PLJ 4200-2F500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sek.12 854 NOK
KERN OG SOHN PLJ 420-3F presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWR PLJ 420-3F50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sek.12 989 NOK
KERN OG SOHN PLJ 6200-2A presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWT PLJ 6200-2A100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sek.17 319 NOK
KERN OG SOHN PLJ 6200-2AM presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LWU PLJ 6200-2 AM100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sek.17 995 NOK
KERN OG SOHN PLJ 720-3A presisjonsbalanse, 720g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWV PLJ 720-3A10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sek.17 589 NOK
KERN AND SOHN PLJ 720-3AM presisjonsbalanse, 720g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWW PLJ 720-3 AM-0.01g210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g0.02g3 sek.18 266 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PLJ 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
18 672 NOK / enhet