A amps: 20 , Dybde: 1.6 " , Høyde: 4.63 " , Materiale: Formbart jern , Antall gjenger: 1 , Sikkerhetsvurdering: UL 894, UL 1203, UL oppført for klasse I, divisjon 1, gruppe C, D; Klasse I, divisjon 2, gruppe C, D; Klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse III , Type operatør: Brytermontering , Spenning: 120 til 277 VAC , Bredde: 3"
Forseglede laboratoriebrytere, 20A
Appleton Electric forseglede laboratoriebrytere beskytter mot brann fra å bryte ut i farlige atmosfærer ved å inneholde lysbuer i fabrikkforseglede kabinetter. De er installert i raffinerier, kjemiske anlegg og lignende industrier der det er svært brennbare gasser og damper. De har formbar jernkonstruksjon for å motstå korrosjon.