MULTIFAN B4E50TDF Luftsirkulator 20 In 120v 1600 Rpm | AG2AXH 31CD77

MULTIFAN B4E50TDF Luftsirkulator 20 In 120v 1600 Rpm

På lager
Vare: AG2AXH Modell: B4E50TDFKryssreferanse: 31CD77

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 348 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertDelvis montert
Bearing TypeForseglet ball
Blad Dia.20 "
Bladmaterialepolypropylen
CFM høy4765
CFM / Watt11.03
Ledningslengde10ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell
Fan RPM1600
VaktmaterialeStål
Høyde25 "
Housing Materialpolypropylen
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 Grader F
Maks. Dybde15 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/3
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1600
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg eller sokkel
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver6
Driftsforsterker3.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.25 "
Fase1
Skaft Dia.35 / 64 "
Lydnivå56dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto
Spenning120
Watts432
Bredde25 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DybdemontertBlad Dia.Motor HPMotor turtallMonteringsstedAntall kniverDriftsforsterkerPris
MULTIFAN K4E1311M11100 Luftsirkulator 50 Tommer 28500 Cfm 240v | AB6DCP 21A116 K4E1311M1110013 "montert50 "11725Vegg eller tak34.318 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN B4E50TDF Luftsirkulator 20 In 120v 1600 Rpm
16 348 NOK / enhet