VESTIL F4 -serien smidde stålgafler


filtre
Vedleggstype: Vognstifter , Vognklasse: Klasse II , Farge: Svart , For gaffelbredde: 4" , Gaffelforlengelsesdesign: Pin stil , Gaffelbredde: 4" , Høyde: 22 " , Materiale: Stål , Bredde: 4"
StilModellKapasitetDybdeFor gaffeltykkelseGaffellengdeSakLengdeVekt per parPris (eks. mva)
A
F4-1.25-48
3000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Gaffelforlengelse--7 887 NOK
B
F4-1.25-48-CPL
3000 lbs.40.12 "-48 "Gaffel50.63 "205 lbs.8 460 NOK
RFQ
C
F4-1.25-36
3000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Gaffelforlengelse--6 772 NOK
D
F4-1.25-36-CPL
3000 lbs.38.625 "-36 "Gaffel38.63 "201 lbs.7 344 NOK
RFQ
E
F4-1.50-48-CPL
4000 lbs.40.12 "-48 "Gaffel50.63 "247 lbs.10 106 NOK
RFQ
F
F4-1.50-60-CPL
4000 lbs.40.12 "-60 "Gaffel62.63 "308 lbs.11 539 NOK
RFQ
G
F4-1.50-36-CPL
4000 lbs.38.625 "-36 "Gaffel38.63 "150 lbs.8 532 NOK
RFQ
H
F4-1.50-60
4000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Gaffelforlengelse--10 981 NOK
I
F4-1.50-48
4000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Gaffelforlengelse--9 578 NOK
J
F4-1.50-42-CPL
4000 lbs.40.12 "-42 "Gaffel44.63 "249 lbs.9 449 NOK
RFQ
K
F4-1.50-36
4000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Gaffelforlengelse--7 959 NOK
L
F4-1.50-42
4000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Gaffelforlengelse--8 875 NOK
M
F4-1.75-60
5000 lbs.40.12 "1.75 "60 "Gaffelforlengelse--12 325 NOK
N
F4-1.75-48
5000 lbs.40.12 "1.75 "48 "Gaffelforlengelse--10 623 NOK
O
F4-1.75-42
5000 lbs.40.12 "1.75 "42 "Gaffelforlengelse--9 834 NOK
P
F4-1.75-36
5000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Gaffelforlengelse--8 976 NOK
Q
F4-1.75-60-CPL
5000 lbs.40.12 "-60 "Gaffel62.63 "344 lbs.12 885 NOK
RFQ
R
F4-1.75-48-CPL
5000 lbs.40.12 "-48 "Gaffel50.63 "309 lbs.11 180 NOK
RFQ
S
F4-1.75-36-CPL
5000 lbs.38.625 "-36 "Gaffel38.63 "251 lbs.9 507 NOK
RFQ
T
F4-1.75-42-CPL
5000 lbs.40.12 "-42 "Gaffel44.63 "277 lbs.10 408 NOK
RFQ

F4 -serien smidde stålgafler

Raptor Supplies er en autorisert distributør av F4-seriens gafler produsert av Vestil, primært brukt til enten å øke gjeldende gaffellengde eller som erstatning i nødstilfeller. Velg fra et bredt utvalg av disse smidde stålgaflene i lengder fra 36 til 60 tommer og kapasiteter fra 3000 til 5000 lb; tilgjengelig med vognstifter. Disse enhetene er designet for å møte behov for vognmontering i klasse II og oppfyller ITA-standarder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?