VESTIL F4-1.75-42 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapasitet, 42 tommers lengde | AG7RTQ

VESTIL F4-1.75-42 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapasitet, 42 tommers lengde

På lager
Vare: AG7RTQ Modell: F4-1.75-42

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelforlengelse
VedleggstypeVognstifter
Kapasitet5000 lbs.
FARGESvart
Dybde40.12 "
For gaffeltykkelse1.75 "
For gaffelbredde4"
GaffelforlengelsesdesignPin stil
Gaffellengde42 "
Gaffeltykkelse1 3 / 4 "
Gaffelbredde4"
Høyde22 "
Lengde42 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse1.75 "
MåleenheterPAR
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.65
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8431200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeFor gaffeltykkelseGaffellengdeSakLengdeVekt per parPris
VESTIL F4-1.25-36 Smidd stålgaffel, 3000 Lb. Kapasitet, 36 tommers lengde | AG7RTH F4-1.25-363000 lbs.38.625 "1.25 "36 "Gaffelforlengelse--6 772 NOK
VESTIL F4-1.25-48 Smidd stålgaffel, 3000 Lb. Kapasitet, 48 tommers lengde | AG7RTJ F4-1.25-483000 lbs.40.12 "1.25 "48 "Gaffelforlengelse--7 887 NOK
VESTIL F4-1.50-36 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommers lengde | AG7RTK F4-1.50-364000 lbs.38.625 "1.5 "36 "Gaffelforlengelse--7 959 NOK
VESTIL F4-1.50-42 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapasitet, 42 tommers lengde | AG7RTL F4-1.50-424000 lbs.40.12 "1.5 "42 "Gaffelforlengelse--8 875 NOK
VESTIL F4-1.50-48 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapasitet, 48 tommers lengde | AG7RTM F4-1.50-484000 lbs.40.12 "1.5 "48 "Gaffelforlengelse--9 578 NOK
VESTIL F4-1.50-60 Smidd stålgaffel, 4000 Lb. Kapasitet, 60 tommers lengde | AG7RTN F4-1.50-604000 lbs.40.12 "1.5 "60 "Gaffelforlengelse--10 981 NOK
VESTIL F4-1.75-36 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapasitet, 36 tommers lengde | AG7RTP F4-1.75-365000 lbs.38.625 "1.75 "36 "Gaffelforlengelse--8 976 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL F4-1.75-42 Smidd stålgaffel, 5000 Lb. Kapasitet, 42 tommers lengde
9 834 NOK / enhet