VESTIL DCT-serien taljemonterte trommelbærere/rotatorer


filtre
Farge: Blå , Trommestørrelse: 55 gal. , Gaffellommehøyde: 1 15 / 16 " , Lengde på gaffellomme: 6" , Gaffellommebredde: 5 1 / 2 " , Gaffeltykkelse: 1" Inkluderer: Inkluderer 15 fots kjede , Materiale: Stål , Driftstype: Girkasse , Strømkilde: Håndbok , Rotasjon: 360 grader , Rotasjonstype: Kjede
StilModellKapasitetGaffellommesenterHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
DCT-75
800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "17 210 NOK
B
DCT-85
1500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "19 127 NOK
C
DCT-2000
2000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "38 601 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?