NUMATICS Magnetventilluftkontrollventil 4-veis, 2-posisjon, 5-port, sperret


filtre
Luftventiltype: 4-veis, 2-posisjon , Omgivelsestemperatur. Område: -10 grader til 115 grader F , Kroppsstil: Kroppsportet , Elektriske tilkoblinger: Hardwired , NEMA-klassifisering: NEMA 4 , Total bredde: 1.5 " , Skifteteknologi: Spole & erme
StilModellStrømforbrukAktuator / returCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientSakTotal høydePris (eks. mva)
A
L12XX452BP00061
1.8WDobbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 281 NOK
A
L23XX452BP00061
1.8WSolenoid luftpilot7928 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1.7Farlig plassering av magnetventil4"10 219 NOK
A
L11XX452BP00061
1.8WSolenoid luftpilot460 til 150 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "9 670 NOK
A
L22XX452BP00061
1.8WSolenoid luftpilot7928 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1.7Farlig plassering av magnetventil4"10 110 NOK
A
L23XX452OP00030
2.5WDobbel magnetventilpilot7928 "Hg vakuum til 145 psig120 VAC1.7Farlig plassering av magnetventil4"10 943 NOK
A
L11XX452OP00030
2.5WSolenoid luftpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig120 VAC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 206 NOK
B
L22II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"15 578 NOK
B
L23II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"16 591 NOK
B
L11II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 til 150 psig24 VDC1Magnetventil for luftkontroll3"14 371 NOK
B
L12II452BP00061
3.5WSolenoid / Solenoid460 til 150 psig24 VDC1Magnetventil for luftkontroll3"14 371 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?