Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AF6TMP 20HW25

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc

På lager
Vare: AF6TMP Modell: L12II452BP00061Kryssreferanse: 20HW25
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
15 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid / Solenoid
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM46
Volumkoeffisient1
Elektriske tilkoblingerHardwired
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde3"
Total lengde8.25 "
Samlet bredde1.5 "
OverstyringIngen overstyring
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk3.5W
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 150 psig
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukAktuator / returCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientSakTotal høydePris
NUMATICS L11II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 til 150 psig24 VDC1Magnetventil for luftkontroll3"14 152 NOK
NUMATICS L22II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"15 340 NOK
NUMATICS L23II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"16 338 NOK
NUMATICS L11XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WSolenoid luftpilot460 til 150 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "6 124 NOK
NUMATICS L11XX452OP00030 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/8 In 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WSolenoid luftpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig120 VAC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 035 NOK
NUMATICS L12XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WDobbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 493 NOK
NUMATICS L22XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc | AF8YZB 29NU86 L22XX452BP000611.8WSolenoid luftpilot7928 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1.7Farlig plassering av magnetventil4"9 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L12II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc
15 066 NOK / enhet