Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L22XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc | AF8YZB 29NU86

NUMATICS L22XX452BP00061 Farlig sted Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc

På lager
Vare: AF8YZB Modell: L22XX452BP00061Kryssref.: 29NU86
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
9 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering av magnetventil
Aktuator / returSolenoid luftpilot
Luftventiltype4-veis, 2-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
CFM79
Volumkoeffisient1.7
Elektriske tilkoblingerHardwired
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde4"
Total lengde8.25 "
Samlet bredde1.5 "
OverstyringFlush uten låsing
Pilotportstørrelse1 / 8 "PT
Pilottrykk14.5 til 100 psig
Rørstørrelse1 / 4 "
Strømforbruk1.8W
trykk~~POS=TRUNC Range28 "Hg vakuum til 145 psig
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8481200060

Produktvarianter

ProduktModellStrømforbrukAktuator / returCFMtrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientSakTotal høydePris
NUMATICS L11II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 til 150 psig24 VDC1Magnetventil for luftkontroll3"14 152 NOK
NUMATICS L12II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid460 til 150 psig24 VDC1Magnetventil for luftkontroll3"15 066 NOK
NUMATICS L22II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 1/4 tommer 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"15 340 NOK
NUMATICS L23II452BP00061 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoid / Solenoid790 til 150 psig24 VDC1.7Magnetventil for luftkontroll3"16 338 NOK
NUMATICS L11XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WSolenoid luftpilot460 til 150 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "6 124 NOK
NUMATICS L11XX452OP00030 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/8 In 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WSolenoid luftpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig120 VAC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 035 NOK
NUMATICS L12XX452BP00061 Farlig plassering Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WDobbel magnetventilpilot4628 "Hg vakuum til 145 psig24 VDC1Farlig plassering av magnetventil3.5 "10 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L22XX452BP00061 Farlig sted Magnetluftkontrollventil 1/4 tomme 24vdc
9 938 NOK / enhet