A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , CFM @ 0.250-In. SP: 3780 , Dybde: 32 " , Utløpshøyde (in.): 19.625 , Utløpsbredde (Inn.): 14.25 , Fotnoter: # Motoroverbelastningstilstand , Høyde: 37 " , Boligfinish: Gråbakt polyesterepoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 19-5 / 8 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1-3 / 16 " , Hjuldiameter: 18 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 9 7 / 32 " , Bredde: 40 "
Bakover skråblåsere, 18-1/4 tommers hjuldiameter
Dayton-beltedrevne blåsere er egnet for å gi ren luftsirkulasjon i industriell ventilasjon, restauranter og eksosanlegg i laboratorier. Disse enhetene har ikke-overbelastning og dynamisk balanserte hjul for å produsere høyeffektiv luftmengde med lave rotasjonshastigheter. De har også OSHA-kompatible vakter for å beskytte personell mot utilsiktet kontakt med viftebladene og leveres med åpne dryppsikre (ODP) kabinetter som har ventilerte åpninger for å tillate ekstern kjøle luft direkte over motorviklingene for å avlede varme på grunn av kontinuerlig drift . Velg mellom et stort utvalg av disse bakoverbøyde viftene, tilgjengelig i viftehastigheter på mellom 477 og 745 o / min.