DAYTON 7C895 Blåser 18 1/4 In | AF3EUR

DAYTON 7C895 Blåser 18 1/4 tommer

På lager
Vare: AF3EUR Modell: 7C895

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM745
CFM @ 0.750-inn. SP5700
CFM @ 1.000-inn. SP5420
CFM @ 1.250-inn. SP5050
CFM @ 1.500-inn. SP4560
dBA @ 5 føtter72
Dybde32 "
Utslippshøyde (in.)19.625
Utladningsbredde (in.)14.25
Fotnoter# Motoroverbelastningstilstand
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Høyde37 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.19-5 / 8 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme182T
Motor HP3
Motor turtall1765
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter18 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9 7 / 32 "
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 160.5735
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldBA @ 5 føtterVifte RPMCFM @ 0.375-inn. SPForsterker med full belastningMotorrammeMotor HPMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 2C799 Vifte 18 1/4 tommer | AB9CZY 2C799-----3/4 til 3--35 499 NOK
DAYTON 7C507 Vifte 18 1/4 tommer | AF3ELU 7C50756477353011.3/5.5563/41725Kondensatorstart43 918 NOK
DAYTON 7C509 Vifte 18 1/4 tommer | AF3ELW 7C50971699-21.4/12.256HZ21725Kondensatorstart49 413 NOK
DAYTON 7C510 Vifte 18 1/4 tommer | AF3ELX 7C5105647735302.8/1.4563/41725Tre fase42 517 NOK
DAYTON 7C511 Vifte 18 1/4 tommer | AF3ELY 7C51166608-4.4/2.2145T1.51740Tre fase48 959 NOK
DAYTON 7C512 Vifte 18 1/4 tommer | AF3ELZ 7C51271699-6.0/3.0145T21740Tre fase49 689 NOK
DAYTON 7C892 Vifte 18 1/4 tommer | AF3EUN 7C89262542418015.0/7.45611725Kondensatorstart42 313 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C895 Blåser 18 1/4 tommer
52 041 NOK / enhet