VESTIL DCT-85 Trommelløfter/rotator, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QKG Modell: DCT-85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder / rotator
godtar55-liters ståltrommel
Kapasitet1500 lbs.
Kjede lengde15 ft.
FARGEBlå
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter19 3 / 4 "
Gaffellommehøyde1 15 / 16 "
Gaffel lommestørrelse8"
Gaffellommebredde5 1 / 2 "
Gaffeltykkelse1"
Gaffelbredde5"
Høyde33 3 / 4 "
Housing MaterialStål
InkludererInkluderer 15 fots kjede
Lengde25 1 / 8 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
StrømkildeHåndbok
Rotasjon360 grader
RotasjonstypeKjede
Bredde33 5 / 6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)85.73
Skipets lengde (cm)86.04
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellommesenterHøydeLengdeBreddePris
VESTIL DCT-2000 Trommelløfter / rotator, 2000 Lb. Kapasitet, kjedesveiv | AG7QKE DCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "38 601 NOK
VESTIL DCT-75 Trommelløfter/rotator, 800 Lb. Kapasitet | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "17 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCT-85 Trommelløfter/rotator, 1500 Lb. Kapasitet
19 127 NOK / enhet