TEADIT Flenspakninger


filtre
Farge: Hvit , Materiale: PTFE , Maks. Press: 2900 , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -400 grader til 599 grader , Tykkelse: 1 / 8 " , Type: Ringpakning
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
24SH-RG-0150-125-0075
1-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "55NOK
A
24SH-RG-0150-125-0100
1-5 / 16 "2.625 "1"74NOK
A
24SH-RG-0150-125-0150
1-29 / 32 "3.375 "1.5 "123NOK
A
24SH-RG-0150-125-0200
2.375 "4.125 "2"183NOK
A
24SH-RG-0150-125-0250
2.875 "4.875 "2.5 "289NOK
A
24SH-RG-0150-125-0300
3.5 "5.375 "3"361NOK
A
24SH-RG-0150-125-0400
4.5 "6.875 "4"556NOK
A
24SH-RG-0150-125-0600
6.625 "8.75 "6"824NOK
A
24SH-RG-0150-125-0800
8.625 "11 "8"1 321 NOK
A
24SH-RG-0150-125-0050
27 / 32 "1.875 "1 / 2 "37NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?